Aperçu
Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ TC-031-24
- Contact de surface élevé
- La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- ConstructionFileté
- Filetage de l’alésage0.3125-24
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Largeur0.2500 po
- Dispositif de verrouillagePince
- MatérielAcier oxyde noir
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité