Aperçu
Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ TC-112-12
- Contact de surface élevé
- La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- ConstructionFileté
- Filetage de l’alésage1.1250-12
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Largeur0.5000 po
- Dispositif de verrouillagePince
- MatérielAcier oxyde noir
- Direction du filetageMain droite
- SérieTC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.