TC-125-12
Vis encastrée à collet de serrage fileté une pièce - Une pièce - Fendue, Filetage 1.2500-12 de diamètre, D.E. 2.2500 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier
N° D’ARTICLE MI00243320
N° MFRTC-125-12
Prix23.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collet de serrage fileté une pièce - Une pièce - Fendue, Filetage 1.2500-12 de diamètre, D.E. 2.2500 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier
N° D’ARTICLE MI00243320
N° MFRTC-125-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ TC-125-12
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    1.2500-12
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif