TC-010-32-S
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 10-32 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.2500 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243339
N° MFRTC-010-32-S
Price$38.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 10-32 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.2500 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243339
N° MFRTC-010-32-S
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
Price$38.18/each

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER FILETÉ EN ACIER INOXYDABLE TC-010-32-S
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    10-32
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif