CSSC37-16
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.3750-16 Bore Thread, 1.0625 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243353
N° MFRCSSC37-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.3750-16 Bore Thread, 1.0625 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243353
N° MFRCSSC37-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC37-16 COLLIER 49269

Spécifications

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Filetage de l’alésage
    0.3750-16
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur
    0.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif