TC-050-13-S
Vis encastrée à collet de serrage fileté une pièce - Une pièce - fendue, Filetage 0.5000-13 , diamètre extérieur 1.2500 po, largeur 0.3750 po, pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00243360
N° MFRTC-050-13-S
Prix25.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collet de serrage fileté une pièce - Une pièce - fendue, Filetage 0.5000-13 , diamètre extérieur 1.2500 po, largeur 0.3750 po, pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00243360
N° MFRTC-050-13-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER FILETÉ EN ACIER INOXYDABLE TC-050-13-S
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    0.5000-13
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur
    0.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif