CSSC62-11
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.6250-11 Bore Thread, 1.5000 in OD, 0.4063 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243365
N° MFRCSSC62-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.6250-11 Bore Thread, 1.5000 in OD, 0.4063 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243365
N° MFRCSSC62-11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC62-11 COLLIER 49273

Spécifications

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Filetage de l’alésage
    0.6250-11
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur
    0.4063 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif