CSSC75-10
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.7500-10 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243371
N° MFRCSSC75-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.7500-10 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243371
N° MFRCSSC75-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC75-10 COLLIER 49275

Spécifications

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Filetage de l’alésage
    0.7500-10
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif