Motion
TC-100-08-S
Vis encastrée à collier de serrage fileté une pièce - Une pièce - Fractionnée, Filetage 1.0000-8 , DE 2.0000 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00243384
N° MFRTC-100-08-S
Prix57.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collier de serrage fileté une pièce - Une pièce - Fractionnée, Filetage 1.0000-8 , DE 2.0000 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00243384
N° MFRTC-100-08-S
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
Votre prix57.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER FILETÉ EN ACIER INOXYDABLE TC-100-08-S
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    1.0000-8
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif