Aperçu
- Contact de surface élevé
- La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs
Spécifications
- ConstructionFileté
- Filetage de l’alésage1.2500-7
- Revêtement de finitionSimple
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur0.5000 po
- Dispositif de verrouillagePince
- MatérielAcier inoxydable - ASTM A582
- Direction du filetageMain droite
- SérieTC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDépliant sur les raccords rigides Climax
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsDépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.