Motion
CC-112-112
Raccord rigide à pince - série CC, oxyde noir, acier, alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI00243477
N° MFRCC-112-112
Prix97.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série CC, oxyde noir, acier, alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI00243477
N° MFRCC-112-112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CC-112-112 CÂBLE D’ARBRE À PINCE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur de l’accouplement
    3.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    CC
  • Poids
    2.1688 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861402443
  • CUP_NON
    044861402443
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif