Aperçu
Spécifications
- Type de pince à visType de pince
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Matériel7075 Aluminium
- Capacité de couple3 pi-lb
- Rpm max.6000 tr/min
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Raideur de torsion0.160 po-lb/deg
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Taille du filetageM4
- Poids0.13 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Instructions d’installation
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- CUP_NON63452903257