Motion
C-425
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 4.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243529
N° MFRC-425
Prix140.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 4.2500 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243529
N° MFRC-425
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
Votre prix140.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL ARBRE C-425
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Largeur
    1.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Zinc
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.4375 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-425
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038352
  • CUP_NON
    044861038352
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif