Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE PINCE CC-137-137-KW
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Charge axiale élevée et capacité de couple
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Alésage - Côté 11.3750 po
- Alésage - Côté 21.3750 po
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Longueur totale3.6250 po
- Porte-clés - Côté 10.3140 po
- Porte-clés - Côté 21.5180 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage1/4-28 x 3/4
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- SérieCC
- Poids2.780032 lb
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861409244
- CUP_NON044861409244
- Type de produitRaccords rigides à pince
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxClimax Rigid Couplings Flyer
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsClimax Metal Products Car Wash Flyer
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.