Aperçu
Description du fabricant
RACCORD RC-062-KW
- Fournit une transmission et un alignement du couple
- Conception de couplage économique
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur totale2.0000 po
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Taille du filetage de la vis de fixation5/16-18 x 1/4
- Matériau de la vis de fixationAcier - ASTM F912
- SérieRC
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861351260
- CUP_NON044861351260
- Porte-clés - Côté 13/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids0.502874 lb
- Porte-clés - Côté 23/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.