Motion
RC-087-KW
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243586
N° MFRRC-087-KW
Price$51.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243586
N° MFRRC-087-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RC-087-KW
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18 x 5/16
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • Série
    RC
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861351789
  • CUP_NON
    044861351789
  • Porte-clés - Côté 1
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.949876 lb
  • Porte-clés - Côté 2
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif