Motion
RC-112
Raccord de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243592
N° MFRRC-112
Prix62.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243592
N° MFRRC-112
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
Prix62.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RC-112 EN ACIER RIGIDE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-16 x 1/2
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • Série
    RC
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861351284
  • CUP_NON
    044861351284
  • Poids
    2.148279 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif