Aperçu
Description du fabricant
CPLG RC-150 EN ACIER RIGIDE
- Fournit une transmission et un alignement du couple
- Conception de couplage économique
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Taille du filetage de la vis de fixation3/8-16 x 1/2
- Matériau de la vis de fixationAcier - ASTM F912
- SérieRC
- Longueur de l’accouplement4.5000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861351499
- CUP_NON044861351499
- Poids3.875 lb
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxClimax Rigid Couplings Flyer
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsClimax Metal Products Car Wash Flyer
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.