Motion
MC-24-S
Collier de vis de fixation métrique - série MC, solide, acier inoxydable, ordinaire, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI00243601
N° MFRMC-24-S
Prix46.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique - série MC, solide, acier inoxydable, ordinaire, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI00243601
N° MFRMC-24-S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MC-24-S COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur
    14 mm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    MC
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Taille de la vis
    M8 x 8
  • Poids
    0.186434 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861602409
  • CUP_NON
    044861602409
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif