Aperçu
- Fournit une transmission et un alignement du couple
- Conception de couplage économique
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Matériau de couplageAcier - ASTM A108
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Alésage - Côté 10.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Longueur totale2.0000 po
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Taille du filetage de la vis de fixation5/16-18 x 3/8
- Matériau de la vis de fixationAcier - ASTM F912
- SérieRC
- Longueur de l’accouplement2.0000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861358641
- CUP_NON044861358641
- Poids0.723589 lb
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDépliant sur les raccords rigides Climax
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsDépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.