Motion
RC-100
Raccord de vis de fixation - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243627
N° MFRRC-100
Prix46.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur totale, matériau en acier, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00243627
N° MFRRC-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RC-100 ACIER RIGIDE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18 x 1/2
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • Série
    RC
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861355268
  • CUP_NON
    044861355268
  • Poids
    2 lb
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif