Motion
2CC-137-100
Raccord rigide à pince - Série 2CC , oxyde noir, acier, alésage - Côté 1 : 1.3750 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00243629
N° MFR2CC-137-100
Price$206.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série 2CC , oxyde noir, acier, alésage - Côté 1 : 1.3750 po, alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00243629
N° MFR2CC-137-100

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$206.93/each

Aperçu

Description du fabricant
2CC-137-100 ARBRE EN ACIER CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur de l’accouplement
    3.6250 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2CC
  • Poids
    2.83 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    044861263006
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif