Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Taille de l’alésage0.6875 po
- Largeur0.4370 po
- MatérielAluminium
- Diamètre max. du dégagement1.5640 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgée#10-32x1/2
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis#10-32
- Température nominale-40 à +225 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.050 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantSP-11-A
- CUP_NON63452902041