Motion
2C-125-A
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243698
N° MFR2C-125-A
Prix15.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243698
N° MFR2C-125-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE COLLIERS FENDUS 2C-125-A
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Série Type
    2C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.11981 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-125-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861320860
  • CUP_NON
    044861320860
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif