Motion
2C-187-A
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243730
N° MFR2C-187-A
Prix69.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, aluminium, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00243730
N° MFR2C-187-A
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
Prix69.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE COLLIERS FENDUS 2C-187-A
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Largeur
    0.6875 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Série Type
    2C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.258214 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-187-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861125380
  • CUP_NON
    044861125380
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif