Motion
ISTC-025-20
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.2500-20 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI00243793
N° MFRISTC-025-20
Prix10.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.2500-20 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI00243793
N° MFRISTC-025-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-025-20 COL FILETÉ
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    0.2500-20
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    ISTC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif