Motion
ISTC-150-12
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 1.5000-12 Bore Thread, 2.3750 in OD, 0.5625 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI00243884
N° MFRISTC-150-12
Price$27.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 1.5000-12 Bore Thread, 2.3750 in OD, 0.5625 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI00243884
N° MFRISTC-150-12
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
Votre prix27.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-150-12 COL FILETÉ
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    1.5000-12
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    ISTC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif