Motion
TCL-5-24-SS
Ruland TCL-5-24-SS - Collier d’arbre, monopièce, diamètre fileté 5/16 po - 24 TPI, OD 11/16 po, W 0.281 po, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI00243913
N° MFRTCL-5-24-SS
Prix16.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-5-24-SS - Collier d’arbre, monopièce, diamètre fileté 5/16 po - 24 TPI, OD 11/16 po, W 0.281 po, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI00243913
N° MFRTCL-5-24-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC TCL-5-24-SS

Spécifications

  • Construction
    Une pièce - Pince
  • Filetage de l’alésage
    0.3125-24
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.2810 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    LCT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif