Motion
ISTC-037-24-S
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.3750-24 Bore Thread, 0.8750 in OD, 0.3750 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243917
N° MFRISTC-037-24-S
Prix13.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.3750-24 Bore Thread, 0.8750 in OD, 0.3750 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243917
N° MFRISTC-037-24-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-037-24-S COL ARBRE
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    0.3750-24
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    ISTC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif