Motion
ISTC-062-18-S
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.6250-18 Bore Thread, 1.3125 in OD, 0.4375 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243931
N° MFRISTC-062-18-S
Prix39.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.6250-18 Bore Thread, 1.3125 in OD, 0.4375 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243931
N° MFRISTC-062-18-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-062-18-S COL ARBRE
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    0.6250-18
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur
    0.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif