Motion
TCL-12-16-SS
Ruland TCL-12-16-SS - Collier d’arbre, monopièce, diamètre fileté 3/4 po - 16 TPI, OD 1 1/2 po, W 0.500 po, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI00243939
N° MFRTCL-12-16-SS
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-12-16-SS - Collier d’arbre, monopièce, diamètre fileté 3/4 po - 16 TPI, OD 1 1/2 po, W 0.500 po, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI00243939
N° MFRTCL-12-16-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC TCL-12-16-SS

Spécifications

  • Construction
    Une pièce - Pince
  • Filetage de l’alésage
    0.7500-16
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    LCT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif