Motion
ISTC-087-09-S
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.8750-9 Bore Thread, 1.6250 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243940
N° MFRISTC-087-09-S
Prix63.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.8750-9 Bore Thread, 1.6250 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243940
N° MFRISTC-087-09-S
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
Prix63.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-087-09-S COL ARBRE
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    0.8750-9
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif