Motion
ISTC-100-14-S
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 1.0000-14 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243948
N° MFRISTC-100-14-S
Price$29.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Spit Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 1.0000-14 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243948
N° MFRISTC-100-14-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-100-14-S COL ARBRE
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    1.0000-14
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif