Motion
ISTC-150-06-S
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 1.5000-6 Bore Thread, 2.3750 in OD, 0.5625 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243963
N° MFRISTC-150-06-S
Prix119.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 1.5000-6 Bore Thread, 2.3750 in OD, 0.5625 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00243963
N° MFRISTC-150-06-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ISTC-150-06-S COL ARBRE
  • Contact de surface élevé
  • La conception engage complètement le filetage pour un verrouillage sûr
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Construction
    Fileté
  • Filetage de l’alésage
    1.5000-6
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Série
    ISTC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif