Motion
CLC-8-8-SS
Ruland CLC-8-8-SS - Raccord rigide, monobloc avec rainure de clavette, diamètres 0.500 po x0.500 po, rainures de clavette 1/8 po x1/8 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, gauche 1 3/4 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI00243988
N° MFRCLC-8-8-SS
Prix130.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland CLC-8-8-SS - Raccord rigide, monobloc avec rainure de clavette, diamètres 0.500 po x0.500 po, rainures de clavette 1/8 po x1/8 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, gauche 1 3/4 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI00243988
N° MFRCLC-8-8-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLC-8-8-SS

Spécifications

  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Diamètre max. du dégagement
    1.3280 po
  • Alésage - Côté 1
    0,5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0,5000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1250 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,1250 po
  • Capacité de couple
    23 pi-lb
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Emplacement des vis
    0.430 po
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
  • Série
    CLC
  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Poids
    0.37 lb
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Vidéo d’installation
  • CUP_NON
    63452900195
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Taille de la vis
    #8-32
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif