Aperçu
Spécifications
- Type de couplagePince deux pièces sans rainure de clavette
- Diamètre max. du dégagement1.8420 po
- Alésage - Côté 10,7500 po
- Alésage - Côté 20,7500 po
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale2.2500 po
- Capacité de couple267 pi-lb
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Fini à visOxyde noir
- Emplacement des vis0.545 po
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- Taille du filetage1/4 - 28
- Type de vis/matériauAcier allié avec Nypatch®
- SérieSPX
- Désalignement angulaire0 °
- Désalignement parallèle0.000 po
- Axial Motion0.000 po
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Cote de température-40 à +350 °F
- Poids0.80 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Vidéo d’installation
- CUP_NON63452902569
- MatérielAcier au carbone 1215
- Taille de la vis1/4 - 28
- Type de produitRaccords rigides à pince