Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueB
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride3.6875 po
- Épaisseur de la bride1/2 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité2-5/8 po
- Couple de serrage des vis192 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.5567 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-1/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantB 1 3/8 5/16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289707522
- CUP_NON662289707522
- Poids2.68
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel