Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueB
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4
- Diamètre à l’alésage2 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride3.6875 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité2.625 po
- Couple de serrage des vis192 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.557 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.1250 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis1.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantB 2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendVis d'assemblage et clé polygonale
- Numéro CUP du fabricant662289038480
- CUP_NON662289038480
- Poids1.96
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel