Motion
MC-10
Collier de vis de fixation métrique - série MC, solide, acier, ordinaire, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 0.8750 po, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI00244038
N° MFRMC-10
Prix5.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique - série MC, solide, acier, ordinaire, alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 0.8750 po, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI00244038
N° MFRMC-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MC-10 COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    10 mm
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    MC
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Taille de la vis
    M5 x 5
  • Poids
    0.052543 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861600108
  • CUP_NON
    044861600108
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif