Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage7 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur0.7090 po
- Taille de l’alésage0.2756 po
- Largeur9 mm
- MatérielAcier
- Série TypeLCM
- Diamètre max. du dégagement0.8820 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgéeM3x8
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la visM3x8
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm
- Poids0.030 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- CUP_NON63452901280