Motion
M1C-12
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI00244077
N° MFRM1C-12
Prix7.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI00244077
N° MFRM1C-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M1C-12 COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    11 mm
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Taille de la vis
    M4 x 12
  • Poids
    0.098151 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1C-12
  • Numéro CUP du fabricant
    044861610121
  • CUP_NON
    044861610121
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif