MCL-36-F
Ruland MCL-36-F - Collier d’arbre, monopièce, alésage 36mm, OD 57mm, W 15mm, 1215 Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00244119
N° MFRMCL-36-F
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCL-36-F - Collier d’arbre, monopièce, alésage 36mm, OD 57mm, W 15mm, 1215 Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00244119
N° MFRMCL-36-F
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
Prix24.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC MCL-36-F

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    36 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.2440 po
  • Taille de l’alésage
    1.4173 po
  • Largeur
    15 mm
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    LCM
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4570 po
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    M6x18
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm
  • Poids
    0.400 lb
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • Page de produit du fabricant
  • Instructions d’installation
  • CUP_NON
    63452901242

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif