M1C-70
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 4.0000 po, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI00244140
N° MFRM1C-70
Prix61.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage métrique à pince fendue en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 4.0000 po, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI00244140
N° MFRM1C-70
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
Votre prix61.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M1C-70 COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur
    19 mm
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.31014 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1C-70
  • Numéro CUP du fabricant
    044861610701
  • CUP_NON
    044861610701
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif