Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage11 mm
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur1.1020 po
- Taille de l’alésage0.4331 po
- Largeur11 mm
- MatérielAcier
- Diamètre max. du dégagement1.2600 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgéeM4x12
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la visM4x12
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm
- Poids0.100 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-11-F
- CUP_NON63452901526