Aperçu
Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSP-20-F
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage20 mm
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Taille de l’alésage0.7874 po
- Largeur15 mm
- MatérielAcier
- Diamètre max. du dégagement1.8660 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgéeM6x16
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la visM6x16
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm
- Poids0.250 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-20-F
- CUP_NON63452901553
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité