M2C-75
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 4.2500 po, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI00244228
N° MFRM2C-75
Prix87.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 4.2500 po, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI00244228
N° MFRM2C-75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M2C-75 COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Largeur
    19 mm
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.499161 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-75
  • Numéro CUP du fabricant
    044861620755
  • CUP_NON
    044861620755
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif