Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage75 mm
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur4.0550 po
- Taille de l’alésage2.9528 po
- Largeur19 mm
- MatérielAcier
- Diamètre max. du dégagement4.2950 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgéeM8x25
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la visM8x25
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm
- Poids1.290 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-75-F
- CUP_NON63452901634