Aperçu
- Adaptateur à pied en C
- Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
- Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
- Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
- Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
- La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
- Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
Spécifications
- Type de réducteurEn ligne
- Ratio21:1
- Taille d’entrée1.5000 po
- Diamètre de l’arbre de sortie3-5 po/8 po
- RéductionCélibataire
- Taille du réducteur du fabricant6190
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 83.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal39506.95418717381
- Puissance d’entrée maximale54.960 ch à 1750 tr/min
- Capacité de charge suspendue7013.79 lb
- Normes respectéesAGMA
- SérieCyclo 6000
- Hauteur du boîtier21.22 po
- Longueur du boîtier20.87 po
- Largeur du boîtier17.32 po
- CUP_NON690825004125
- Poids529.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur le remplacement du moteur à ciment et de la boîte d’engrenagesMotion a initialement évalué les options de réparation, mais a déterminé qu’un remplacement complet était plus possible.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de réparation du boîtier d’engrenages Power GenerationMotion a établi un partenariat avec Sumitomo pour établir un programme de réparation adapté aux besoins du client.
Voir la documentation
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLa mise à niveau intelligente pour les applications d’aliments et de boissons
Voir la documentation
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaLa solution intelligente pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion La mise à niveau de la boîte de vitesses Food-Bev améliore le temps de disponibilité Étude de cas
Motion a recommandé une boîte d’engrenages en ligne Sumitomo comme conversion directe du fabricant d’équipement d’origine, qui a depuis fourni des performances fiables et minimisé les interruptions de production.
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies