Aperçu
Description du fabricant
MDW2026E 20X26 CF Aile MD S/E
- Fournit une action autonettoyante efficace
- La construction très robuste réduit la fatigue du métal
Spécifications
- Type de poulieAile pour travaux miniers
- Type de visageCouronne
- Diamètre de la poulie20 po
- Largeur de la face26 po
- Type de concentrateurQD
- Numéro du concentrateurE
- Alésage maximal3.0000 po
- Poids353.00 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature