16X38 CR DR HE30

Dodge
16X38 CR DR HE30

Fût pour service standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00249389
N° MFR16X38 CR DR HE30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
16X38 CR DR HE30

Fût pour service standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI00249389
N° MFR16X38 CR DR HE30

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16" X 38" CR FACE HE30 CNV POULIE 206100
  • Ensembles de poulies de tambour standard
  • Respecter et/ou dépasser les normes d’application de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) pour une utilisation avec des courroies de convoyeur classées jusqu’à 750 PIW (livres par pouce de largeur de courroie), 131 kN/m

Spécifications

  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • Type de visage
    Couronne
  • Diamètre de la poulie
    16 po
  • Largeur de la face
    38 po
  • Type de concentrateur
    HE
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • CUP_NON
    782475269488
  • Poids
    154.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues